※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/4ドライブ ショートソケットセット 6角 8個 インパクト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード60937257 品番JHWMS-6-8H
参考基準価格(税別)¥130,760 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。
電動、エアインパクトレンチ用です。
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。

差込角(mm)19 用途技術者向け、メンテナンス業者 トラスコ品番758-0363 セット内容8点:JHW6M-619A、622A、624A、627A、630、632、636、641(ピン・Oリングは別売です。) 材質特殊工具鋼 質量(g)3750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする