※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの 電動工具対応ソケット
3/8ドライブ ショートソケット 6角 インパクト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60937266
品番
JHW2M-610
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
10
トラスコ品番
757-4584
全長(mm)
26
質量(g)
27
材質
特殊工具鋼