※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの 電動工具対応ソケット
3/8ドライブ ショートソケット 6角 インパクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60937293
品番
JHW2M-611
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
11
トラスコ品番
757-4592
全長(mm)
27
質量(g)
32
材質
特殊工具鋼