※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8ドライブ ショートソケット 6角 インパクト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60937397 品番 JHW36514
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
差込角(mm)9.5 対辺寸法(mm)14 トラスコ品番757-6510 全長(mm)27 質量(g)44 材質特殊工具鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする