豊稔企販
豊稔企販の 鎌
豊稔企販の 収穫用鎌
別撰ステンレス鋼収穫鎌
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60937414
品番
HTS-1815
参考基準価格(税別)
¥1,625
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
硬く、錆びにくく、切れ味のよい特殊裏目仕上げ。錆を嫌う野菜の収穫に。
刃長(mm)
170
柄長さ(mm)
210
全長(mm)
300
仕様
大
トラスコ品番
836-0081
材質(刃)
金2号ステンレス鋼