曜日別特売
LP-04B 軽量虫眼鏡 コンテック 60937457

LP-04B 軽量虫眼鏡 コンテック 60937457
LP-04B 軽量虫眼鏡 コンテック 60937457

軽量虫眼鏡

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード60937457品番LP-04B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています
レンズにフレームがないのでスッキリ見やすくなっています
湾曲グリップを採用。持ちやすく、手が疲れにくくなっています
高輝度LEDライトがついているので、使いやすさが広がります

倍率(倍)約2.4寸法(mm)W66×D34×H173アイボリー材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)35(電池込)種類手持ち式材質(レンズ)アクリル樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60937457
2019-07-08
用途: 母への贈り物

ライトがついて、いいような面もありますが、ボタン電池が3個必要だというところが不満、一番情けないのは、ボタンを操作すると、電池をいれているカバーがずれること。仕方なくセロテープで止めました。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする