読書虫めがね

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60937484 品番LP-08B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

読書などに使いやすい大型シートレンズを採用しています
薄型高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています
レンズにフレームがないため、見やすく疲れない虫めがねになっています
高輝度LEDライトを装備。就寝前の読書や明るい場所でのご使用でも文字などがくっきり見やすくなります

倍率(倍)約1.8 寸法(mm)W135×D21×H175 材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂 質量(g)85(電池別) 材質(レンズ)アクリル樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60937484
2014-07-17
用途:
老眼鏡の代わりに・・・

想像したのと違い、渦巻きで地図は見えません。残念

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
レンズに対して真正面から見て頂くことで渦巻は少し改善されるかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする