コンテック
コンテックの 光学測定器
コンテックの ルーペ/拡大鏡
コンテックの ポケットルーペ
ポケットルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60937502
品番
LP-10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
高輝度LEDライトを装備した、携帯に便利な軽量コンパクトルーペです
ライトつきにもかかわらず重さ約50gなので、ポケットに入れていても気になりません
倍率(倍)
約3
寸法(mm)
W47×D17×H118
仕様
窓
色
ブラウン
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
50
種類
ポケットルーペ
材質(レンズ)
アクリル樹脂