ポケットルーペ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60937536 品番 LP-14P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

コンパクトで携帯性に優れた、両目で見るめがね型ルーペです
レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています
高品質アクリル製レンズだから、軽くて見やすくなっています

倍率(倍)約2 寸法(mm)W40×D12×H112 仕様めがね アイボリー 材質(本体)ABS樹脂、EVA 質量(g)30 種類ポケットルーペ 材質(レンズ)アクリル樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする