ポケットルーペ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60937554 品番 LP-17P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

コンパクトで携帯性に優れたルーペです
レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています
高品質アクリル製レンズだから、軽くて見やすくなっています

倍率(倍)約3.5 レンズ径(Φmm)40 仕様 寸法(mm)W55×D12×H57 アイボリー 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)25 種類ポケットルーペ 材質(レンズ)アクリル樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60937563
2022-02-24
用途:
レーザの焦点を点検する時
株式会社大前製作所 様

レーザ加工機が新しくなり
ノズルにセロハンテープを貼り焦点を入れて確認するのですが
とても小さな点で薄いので拡大鏡が必要になりました。
このルーペだと色もカラフルでどこにあるかもすぐわかります!
(磁石テープで加工機につけてます)
カバー収納出来るので汚れもつきにくく満足しております。

対象商品:
60937554
2020-07-03
用途:
携帯用のルーペとして
大久保石油店 様

小物を見るために携帯用のルーペとして購入。
ちょうど同形状の類似商品と併せて購入しました。

見やすいです。
対象物から約60mmまでの間隔、レンズ全体の7割ほどの範囲でくっきり見えます。
便利なので携行するつもりです。

対象商品:
60937545
2019-08-31
用途:
日常利用
サービス業

現物を見たことがないのでチープなイメージしていましたが、意外にしっかりしています。
鞄に入れて携帯しておくのに良さそうです。

対象商品:
60937554
2021-02-27
用途:
細かい作業用

レンズの引っ張り出しがスムーズにいかない(指のひっかけ場所が分かりづらい)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする