LP-19P ポケットルーペ コンテック 60937572

LP-19P ポケットルーペ コンテック 60937572
LP-19P ポケットルーペ コンテック 60937572

ポケットルーペ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード60937572品番LP-19P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています
高輝度LEDライトを装備した、携帯に便利な軽量コンパクトルーペです
ライトつきにもかかわらず、約30gなのでポケットに入れても気になりません

倍率(倍)約3寸法(mm)W44×D13×H80仕様ブラウン材質(本体)ABS樹脂質量(g)30(電池込)種類ポケットルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60937572
2015-06-16
用途: 日常ポケットに持ち歩き細かい物を見る時にしよう

小さくて角も丸いので、ポケットに入れていても邪魔にならず、すぐに取り出して使えるので大満足です。
倍率もちょうど良く、LEDも便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする