ポケットルーペ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60937581 品番 LP-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています
高輝度LEDライトを装備した、携帯に便利な軽量コンパクトルーペです
ライトつきにもかかわらず、約30gなのでポケットに入れても気になりません

倍率(倍)約3 寸法(mm)W44×D13×H80 仕様 アイボリー 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)30(電池込) 種類ポケットルーペ 材質(レンズ)アクリル樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60937572
2015-06-16
用途:
日常ポケットに持ち歩き細かい物を見る時にしよう

小さくて角も丸いので、ポケットに入れていても邪魔にならず、すぐに取り出して使えるので大満足です。
倍率もちょうど良く、LEDも便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする