ポケットルーペ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60937606 品番LP-24P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

カードサイズで携帯性に優れ、ポケットやお財布にかさばらずに収納できます
レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています
軽くて見やすい高品質アクリル製レンズと高輝度LEDライトで、使いやすさが広がります
レンズの開閉で自動的にライトが点灯、もとに戻すと消灯するので消し忘れの心配がありません

倍率(倍)大玉:約3 小玉:約5 寸法(mm)W58×D8×H90 仕様カード 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)30(電池込) 種類ポケットルーペ 材質(レンズ)アクリル樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60937606
2020-08-19
用途:
細かい文字の読み取り
創美 様 (卸売・小売業)

先に口コミを読んでから買えばよかったw
スイッチが有るのでルーペ使用時に当然、ライトのON,OFFが出来ると思いがちですが違います(笑)
 使用時にルーペを引き出すと明るくて照明が不必要でも自動的にライトが点灯します、電池の消耗を防ぐために度々ライトを収納する必要があり不便。
倍率がもう少し高いと丁度良いかも。

1人が参考にしています
対象商品:
60937606
2019-10-08
用途:
注意書きなどの細かい文字の確認

ルーペは2種類の倍率でいいと思いますが、LED照明の反射が邪魔で文字が読みづらいことがあるため、照明OFFのスイッチが欲しい。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
60937606
2016-09-29
用途:
小さい文字の読み取り 細かい作業の補助
自動車・二輪車・自転車関連業

LEDのライトが、暗い場所で小さい懐中電灯代わりとして意外と役に立ちます、もちろんルーペは普通に使えます。

対象商品:
60937606
2016-04-12
用途:
図面の細かい文字や製品の細かい部分に使用
卸売・小売業

もう一つ上の倍率にすれば良かったかも。
コレは普通にレンズが付いてる感じでした。
収納性やライトは助かります。

対象商品:
60937606
2015-11-15
用途:
作業時  製番などを 見る
有限会社西本冷機 様 (建設業・工事業)

倍率が少ない

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
60937606
2015-03-12
用途:
製品型番を調べる

さまざまの機器の型番て、裏の方のラベルに小さく印刷されているのですが、小さすぎて65のじいさんにはとても見えにくい。明るいところへ持って行き、目をシバシバさせていました。
これはライトが灯くのでいいですね。

対象商品:
60937606
2014-10-01
用途:
小さな文字の拡大

老眼の方へのプレゼントとして購入しました。軽くてかさばらず照明があって便利と大変く喜ばれました。
レンズの収納時にもスイッチで照明がつけられるので、鞄の中のもの探しにも役立っているようです。
スライド部分が、少し硬いので、高齢者は力がいるようなので、両端のバーにオイルを塗ってあげたらとても使い心地がよくなったといつも使ってくれています。難を言えば、ルーペの引き出し時にLEDを消灯できるか、使うときだけ点灯に出来ると完璧だと思います。
デザインもすっきりしていて良いようです。ちなみに利用者は女性80代半ばの方です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする