精密二重鏡

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60937667 品番LP-30G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

拡大率の違う2種類のレンズを組み合わせて倍率を変えてご使用できます
高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています
携帯性に優れ、わずか10g!!ポケットやバッグに入れて持ち歩けます
レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています

倍率(倍)レンズΦ14:約10 レンズΦ19:約8 レンズ径(Φmm)14/19 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)10 種類携帯用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×16×40(収納時) 材質(レンズ)アクリル樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60937667
2024-06-20
用途:
宝石の鑑定に使用
その他業種

宝石の鑑定に使います。これよりも同じ会社のルーペが3枚ついた方が使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする