曜日別特売
LP-36R 両手が使えるルーペ コンテック 60937685

 

LP-36R 両手が使えるルーペ コンテック 60937685
LP-36R 両手が使えるルーペ コンテック 60937685
LP-36R 両手が使えるルーペ コンテック 60937685

両手が使えるルーペ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード60937685品番LP-36R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

首にかけて使用するハンズフリー拡大鏡なので、両手が自由に使えます
高輝度LEDライトを2灯装備。就寝前の読書や明るい場所でも文字がくっきり見えます
ヒモの長さを調節できるストラップタイプです
アクリル製レンズを採用。軽量で使いやすく肩が凝りません
拡大率1.5倍と大型125mmのレンズで使いやすさもアップ!

倍率(倍)約1.5寸法(mm)W150×D19×H223仕様材質(本体)ABS樹脂質量(g)195(電池別)材質(レンズ)アクリル樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする