LP-38R 両手が使えるルーペ コンテック 60937703 LP-38R 両手が使えるルーペ コンテック 60937703 LP-38R 両手が使えるルーペ コンテック 60937703

両手が使えるルーペ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60937703 品番LP-38R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

机の上など卓上に置いて使用するハンズフリーの拡大鏡なので、両手が自由に使えます
高輝度LEDライトを2灯装備。就寝前の読書や明るい場所でも文字がくっきり見えます
アクリル製レンズなので、軽くて持ち運びもラクラク!
拡大率が2倍。大型108mmレンズで使いやすさもアップ!

倍率(倍)約2 レンズ径(Φmm)108 仕様卓上 寸法(mm)W148×D140×H260 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)175(電池込) 材質(レンズ)アクリル樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60937703
2015-12-10
用途:
精密作業時

ルーペ自体はいいと思いますが
駆動部の関節が甘く
ネジを増し締めしても何度か角度を変えると
保持力が無くレンズの重みで垂れてきてしまいます。

軽いため持ち運びには便利ですが
固定する作業には不向きかもしれません。

角度を変えない状態での使用が前提であればコストパフォーマンスはとても良いです。

対象商品:
60937703
2014-11-17
用途:
カタログ等の閲覧

細かい文字等読む時、スケール等で寸法を測る時とても便利です。
LEDも明るく、価格も安くて良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする