3/8ドライブ ショートソケットセット 6角 13個 インパク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(13個) 注文コード60937713 品番JHWMS-2-13H
参考基準価格(税別)¥26,480 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

SUPERTORQUE[[R下]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。
電動、エアインパクトレンチ用です。
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。

差込角(mm)9.5 用途技術者向け、メンテナンス業者 トラスコ品番758-0312 セット内容JHW2M-607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619 材質特殊工具鋼 質量(g)762
注意
※プランジャータイプのインパクトレンチを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする