LP-41R ピンセットルーペ コンテック 60937721 LP-41R ピンセットルーペ コンテック 60937721 LP-41R ピンセットルーペ コンテック 60937721

ピンセットルーペ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60937721 品番LP-41R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ピンセットと高輝度LEDライトがついたルーペです。暗くてよく見えない場所での細かい作業にピッタリ!
白くて明るい高輝度LEDライトを装備
ピンセットの先端をLEDライトがスポット照射します
アクリル製レンズを採用。軽くてコンパクトなので持ち運びも簡単です

倍率(倍)約5 寸法(mm)W37×D28×H118 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)20(電池込) 材質(レンズ)アクリル樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60937721
2020-02-17
用途:
木材加工

木材加工の時トゲが刺さった時に使用する。ピンセットの先が細いので小さなトゲでも対応出来るその上高輝度LEDライトとルーペが付いているので、トゲが分からなくてチクチク痛い思いをしなくて助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする