※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの 電動工具対応ソケット
3/8ドライブ ソケット 12角 インパクト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
対辺寸法(mm)
17
注文コード
60937808
品番
JHW36617
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
対辺寸法
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
17
トラスコ品番
757-6676
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
29
質量(g)
60