※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8ドライブ ディープソケット 12角 インパクト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60937923 品番 JHW35415
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
差込角(mm)9.5 対辺寸法(mm)15 トラスコ品番757-6196 材質特殊工具鋼 全長(mm)64 質量(g)108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする