※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8ドライブ ディープソケット 12角 インパクト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60937966 品番 JHW35419
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
差込角(mm)9.5 対辺寸法(mm)19 トラスコ品番757-6234 材質特殊工具鋼 全長(mm)64 質量(g)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする