建築用 シャープペン 2.0mm用芯削り

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60937974 品番SPS-H
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

素早く簡単、綺麗に削れます。
紛失防止チェーン、二重リング付き。
コンパクトサイズで場所をとりません。

トラスコ品番818-5669 寸法(mm)H7×W40×D140 質量(g)4 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60937974
2024-03-21
用途:
現場作業
株式会社植松商店 様 (建設業・工事業)

うまいものがあるなと買ってみました、予想通りにうまく削れます、いい商品です。

対象商品:
60937974
2022-06-11
用途:
現場調査、施工、その他
矢部鉄建 様 (建設業・工事業)

キーホルダーでなくもうちょっと長くするとか
削り芯カバーとか付けてペンサイズにしてほしいです
だいじに使っていますがなくしそうです

対象商品:
60937974
2013-12-19
用途:
芯削り

思っていた以上にコンパクトで場所を取らない。
釘袋にぶら下げているが邪魔にもならない。

性能も満足。3回軽く芯をまわせば削れてしまう。
キャップの芯削り機能では削ったカスを出すのに何回もキャップを叩いて出していたが
この芯削りは1〜2回逆さにしてふるだけで芯のカスは綺麗に落ちるところも満足しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする