不易
不易の 筆記用具
不易の シャープペンシル
不易の 製図用シャープペンシル
シャープペンシル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60937983
品番
SPH20U-H
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
商品タイプ
本体
トラスコ品番
818-5668
寸法(mm)
H190×W41×D10
色
青
質量(g)
28
方式
ノック式
芯径(mm)
2
繰り返し・詰め替え
対応