※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの 電動工具対応ソケット
3/8ドライブ ディープソケット 6角 インパクト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
60
対辺寸法(mm)
15
トラスコ品番
757-4061
注文コード
60938106
品番
JHW12M-615
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,530
この商品は
全長・対辺寸法・トラスコ品番
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
15
トラスコ品番
757-4061
全長(mm)
60
質量(g)
95
材質
特殊工具鋼