※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8ドライブ ディープソケット 6角 インパクト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60938124 品番 JHW12M-616
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
差込角(mm)9.5 対辺寸法(mm)16 トラスコ品番757-4070 全長(mm)60 質量(g)113 材質特殊工具鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする