ネオラッテ クイックリー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2g×15包) 注文コード60938157 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

喫食後3〜5時間で素早く駆除。
薬剤に抵抗性のあるネズミにも効果を発揮。
ねずみの駆除に袋入りで設置・後処理が簡単。誤食防止用ケース付き。

種別殺鼠剤 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×180 主成分リン化亜鉛〈防除用医療薬部外品〉

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60938157
2023-11-20
用途:
家ネズミ駆除
製造業

効果ある。
自分はクッキーにマヨネーズを付けて、これをはさんで置いている。
ネズミの屋根裏の騒動が無くなり、代わりにネズミの臭いがする。
どこかで死んでいるんだろう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする