ネオラッテP

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード60938175 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ネズミが好む小麦粉等の嗜好物を使用し、ジワジワ効くので、仲間のネズミに気づかれる事なく駆除。
ネズミが持ち運びやすい小袋サイズ。

種別殺鼠剤 セット内容10g×15 質量(g)195 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×50×180 主成分ワルファリン〈防除用医療薬部外品〉

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60938175
2022-02-25
用途:
ネズミ退治
メンテナンスKM 様 (サービス業)

15袋も入っているのでお得ですし、思った所におけてすごく良かったです。
価格も安価で又購入したいと思います。

対象商品:
60938175
2017-10-12
用途:
ネズミの駆除
株式会社土屋商会 様

うちの場合は袋のままだと持って行かないので開けてトレーに移しています。よく食べてくれて、1週くらいで出没しなくなりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする