※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの 電動工具対応ソケット
3/8ドライブ ディープソケット 6角 インパクト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
73
対辺寸法(mm)
23
トラスコ品番
757-9098
注文コード
60938246
品番
JHWBMD-623
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
この商品は
全長・対辺寸法・トラスコ品番
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
23
トラスコ品番
757-9098
全長(mm)
73
質量(g)
209
材質
特殊工具鋼