※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの 電動工具対応ソケット
3/8ドライブ ディープソケット 6角 インパクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60938282
品番
JHWBMD-625
参考基準価格(税別)
¥7,010
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
25
トラスコ品番
757-9110
全長(mm)
73
質量(g)
240
材質
特殊工具鋼