アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
ジャストスタイルプロ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60938324
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
高硬度チップ
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.3
適合材
木工
用途
木工用
寸法(mm)
H130×W130×D5
質量(g)
110