曜日別特売
JHW36924 3/8ドライブ ディープソケットセット 12角 インパクト 1 WILLIAMS 60938368

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8ドライブ ディープソケットセット 12角 インパクト 1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(13個)注文コード60938368品番JHW36924
参考基準価格(税別)¥39,460販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。
電動、エアインパクトレンチ用です。
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。

用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)9.5トラスコ品番757-6838セット内容13点:JHW35407、35408、35409、35410、35411、35412、35413、35414、35415、35416、35417、35418、35419(ピン・Oリングは別売です。)材質特殊工具鋼質量(g)1446
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする