WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの 電動工具対応ソケット
3/8ドライブ ディープソケットセット 6角 インパクト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(18個)
注文コード
60938386
品番
JHWMS-12-18H
参考基準価格(税別)
¥55,610
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
用途
技術者向け、メンテナンス業者
トラスコ品番
758-0274
セット内容
18点:JHW12M-607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619、620、621、622、623、624(ピン・Oリングは別売です。)
材質
特殊工具鋼
質量(g)
2574