※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8ドライブ ディープソケットセット 6角 インパクト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(19個) 注文コード60938395 品番JHWMSBD19HRC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥70,020 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm)9.5 用途技術者向け、メンテナンス業者 トラスコ品番758-0479 セット内容19点:JHWBMD-606、607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619、620、622、623、624、625( mm:6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22、23、24、25) 材質特殊工具鋼 質量(g)2160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする