3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8ドライブ ユニバーサルソケット 6角 インパクト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60938413 品番 JHW31531
参考基準価格(税別)¥5,570 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別) 値下げ
4,198
差込角(mm)9.5 対辺寸法(mm)11 トラスコ品番757-5033 全長(mm)47 質量(g)54 材質特殊工具鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする