3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの 電動工具対応ソケット
3/8ドライブ ユニバーサルソケット 6角 インパクト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60938465
品番
JHW36813
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,498
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
13
トラスコ品番
757-6731
全長(mm)
60
質量(g)
116
材質
特殊工具鋼