アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
充電マルノコ用チップソー薄鉄板用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60938507
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
外径(Φmm)
110
刃数(p)
40
穴径(Φmm)
20
適合材
薄鉄板
用途
薄鉄板用
寸法(mm)
H185×W150×D5
質量(g)
120