3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケット
WILLIAMSの 電動工具対応ソケット
3/8ドライブ ユニバーサルソケット 6角 インパクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60938544
品番
JHW36817
参考基準価格(税別)
¥6,580
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,898
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
17
トラスコ品番
757-6773
全長(mm)
60
質量(g)
146
材質
特殊工具鋼