※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8ドライブ ユニバーサルソケット 6角 インパクト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)67 対辺寸法(mm)18 注文コード60938562 品番JHW36818
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,850 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は全長・対辺寸法など20種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm)9.5 対辺寸法(mm)18 トラスコ品番757-6781 全長(mm)67 質量(g)150 材質特殊工具鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする