スライダーマン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60938586 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

特殊オイル浸透でローラー定規と同等によく滑ります。樫材使用で長持ち!切り終わりまでガタツキなく安定。丸のこ刃をキズつけないので安心。
黒ネジを緩めると上下左右に羽が動きます(左右70mm・上下7mm)
強度、ねばり、耐久性に優れた樫材羽根(230ミリ)
各社電動丸のこに対応

材質鉄、樫、ABS 寸法(mm)約W230×L720×H35 質量(g)370 目盛(mm)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする