坂爪製作所(sakazume)
坂爪製作所(sakazume)の 内装工事関連
坂爪製作所(sakazume)の 内装用ローラー
ジュラコン(R)ローラー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60938656
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ボールベアリング内蔵で回転がスムーズ
材質
ローラー部:ジュラコン(R)、金具:スチール、柄:ブナ、ボールベアリング入り
質量(g)
170
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【ローラー】36×50×200