豆プロステンレススクレーパー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃幅(mm)55 注文コード60938701 品番MPS-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は刃幅5種類から選べます 他の種類を見る

0.4mm厚の薄板特殊ステンレス鋼(SUS420J2)を使用しておりサビに強く非常にバネが有ります。柄には樹脂と木材を加熱圧縮した”積層強化木”を使用しておりますので、耐水・耐油・耐熱性が高く極めて強靭であり、腐食などの心配がありません。

刃幅(mm)55 柄長さ(mm)100 全長(mm)140 質量(g)30 材質(柄部)積層強化木 材質(刃)SUS420J2(0.4t) 材質(ブレード)SUS420J2(0.4t)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする