豆プロフッ素スクレーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60938762 品番 MPF-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

0.4mm厚の薄板特殊ハガネ(SK-5)にフッ素加工を施してあるのでサビに強く非常にバネがあります。柄には樹脂と木材を加熱圧縮した”積層強化木”を使用しておりますので、耐水・耐油・耐熱性が高く極めて強靭であり、腐食などの心配がありません。

材質(刃)SK-5(0.4t)、フッ素塗装 寸法(mm)W10×H20×D140 質量(g)30 材質(柄部)積層強化木 材質(ブレード)SK-5(0.4t)、フッ素塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする