Wera
Weraの ソケット/ソケットレンチ
Weraの ビットソケット
Weraの ヘキサゴン
8740 C HF 1/2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
対辺寸法(mm)
10
トラスコ品番
819-5954
注文コード
60938788
品番
3825
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・トラスコ品番・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。
対辺六角形状タイプのソケットです。
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
10
仕様
サイクロップラチェット1/2用ソケット
トラスコ品番
819-5954
材質
クロムメッキ仕上げ
全長(mm)
60
質量(g)
94
表面処理
クロムメッキ