豆プロ刀付スクレーパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)W10×H40×D140 注文コード60938805 品番MPH-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は寸法5種類から選べます 他の種類を見る

1.2mm厚の特殊ステンレス鋼(SUS420J2)に刃を付けてありますので、サビに強く非常に強靭です。柄には樹脂と木材を加熱圧縮した”積層強化木”を使用しておりますので、耐水・耐油・耐熱性が高く極めて強靭であり、腐食などの心配がありません。

材質(刃)SUS420J2(1.2t) 寸法(mm)W10×H40×D140 質量(g)40 材質(柄部)積層強化木 材質(ブレード)SUS420J2(1.2t)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60938796
2023-04-03
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

とても使い勝手が良く、同業者にも勧めさせていただきました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする