※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3824 8740 C HF 1/2 Wera 60938876 3824 8740 C HF 1/2 Wera 60938876 3824 8740 C HF 1/2 Wera 60938876

8740 C HF 1/2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(mm)8 トラスコ品番819-5953 注文コード60938876 品番3824
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は対辺寸法・トラスコ品番・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。
対辺六角形状タイプのソケットです。

差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)8 仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット トラスコ品番819-5953 材質クロムメッキ仕上げ 全長(mm)60 質量(g)84.5 表面処理クロムメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする