4201 8740 C HF 1/2 Wera 60938885 4201 8740 C HF 1/2 Wera 60938885 4201 8740 C HF 1/2 Wera 60938885

8740 C HF 1/2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット トラスコ品番819-5959 注文コード60938885 品番4201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は対辺寸法・トラスコ品番・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。
対辺六角形状タイプのソケットです。

差込角(mm)12.7 付属品収納ケース 仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット トラスコ品番819-5959 セット内容9点:003820、003821、003822、003823、003824、003825、003826、003827、003828 材質クロムメッキ仕上げ 全長(mm)60 質量(kg)1 表面処理クロムメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする