エルモ[農業・園芸資材]
エルモ[農業・園芸資材]の コモ・ムシロ・縄・園芸テープ
エルモ[農業・園芸資材]の シュロ縄・ロープ
シュロ 太引き縄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
60939225
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
天然繊維ですので自然に帰ります
色
茶
仕様
4mm茶20m
材質
植物繊維100%
寸法(mm)
W440×H60×D30
質量(g)
100
長さ(m)
20