エルモ[農業・園芸資材]
エルモ[農業・園芸資材]の コモ・ムシロ・縄・園芸テープ
エルモ[農業・園芸資材]の シュロ縄・ロープ
本シュロ固縄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(25m)
注文コード
60939295
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
天然繊維ですので自然に帰ります
色
黒
材質
棕櫚繊維100%
寸法(mm)
W440×H50×D30
質量(g)
100
長さ(m)
25