エルモ
エルモの コモ・ムシロ・縄・園芸テープ
エルモの シュロ縄・ロープ
PPワラロープ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(18m)
注文コード
60939514
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
柔らかくて使いやすく化粧用に最適
色
黄
材質
ポリプロピレン製
寸法(mm)
W340×H90×D40
質量(g)
65
長さ(m)
18