205 つかみばし 赤G付 金鹿工具製作所 60939995

205 つかみばし 赤G付 金鹿工具製作所 60939995
205 つかみばし 赤G付 金鹿工具製作所 60939995
205 つかみばし 赤G付 金鹿工具製作所 60939995

つかみばし 赤G付

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口幅(mm)45
内容量1丁注文コード60939995品番205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。
充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。
開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。

全長(mm)260質量(g)530口幅(mm)45危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: 鈑金作業時

問題なく使用できます。
同メーカーの赤グリップなしもあれば
良かったです。

対象商品 : 60939986
2023-06-07
用途: トタンの曲げに使っていますが、これがないと出来ないので嬉しいですよ
牧野鋼産建設業・工事業

これがないと細かい部分が曲げられないので最高ですよ

2が参考にしています
対象商品 : 60940004
2023-05-02
用途: 板金作業

板金専門店で1万から2万円程で販売されていたので、高くて買えなかったが、お手頃価格で手に入りました。

2が参考にしています
対象商品 : 60939995
2021-11-08
用途: 外装用板金小物の整形
サービス業

機器を外したら外壁に穴が残ったのでそれを塞ぐ小物を作ろうとしたのですが、手持ちのペンチやラジペンで曲げようとしても縁がベコベコになってしまうので、こちらを購入しました。
0.5mmくらいのトタン板で作ったのですが、自分にはこのくらいの幅のものが使い易くて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 60939995
2021-11-24
用途: 一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手がよく、薄い板金加工に便利です。特に折り曲げ部が長く細い場合は重宝する工具です。

1が参考にしています
対象商品 : 60939986
2020-11-07
用途: 変形した外装版の補修

私は電気屋ですが、エコキュートの曲がった外装補修にもってこいです、大工さんに教えてもらいました。ペンチしか知らなかったのでこんな便利品があったとは、今までの苦労がとても残念な事でした。

2が参考にしています
対象商品 : 60939986
2019-03-21
用途: 雪止め取り付けに使用
サービス業

自分で屋根に雪止めを取り付けるのに使用しました。青森県なので結構な量の雪が屋根に積もるので、ひと冬に3回程屋根に上がり雪下ろしをします。
この時に雪止めが付いていないと危なくて屋根に上がっていけません。素人でも雪止めが取り付けられるか心配でしたが、「つかみばし」のおかげで無事に取り付けることが出来、屋根からの水漏れもありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 60939986
2019-03-01
用途: 屋根スレートの矯正曲げ時
建設業・工事業

屋根の破風ケバラG金具を直角に矯正するのに、「直線」のつかみばしを使っていたが、うまく変形できなかった。 今回購入した「曲がった」つかみばしを使うと、かっちり、矯正できた。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする